ACUITY LITHONIA 115 10S RN 120 R2 DA -kalustetie 100w | AE7GCF 5YB45

LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2 DA Fixture Roadway 100w

Tuote: AE7GCF Malli: 115 10S RN 120 R2 DARistiviite: 5YB45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlue / ajorata
TiivisteKyllä
Korkeus27 "
Asumisen viimeistelyMaalattu harmaaksi
KoteloPainevalettu alumiini
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiHPS
Lampun watti100
Pituus10 "
LinssiPudota akryyli
Valon jakautuminenTyyppi II
Socket Typemoguli
Ehdotettu lampun tuotenumero2V519
Jännite120
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.23
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-valonjako (tyyppi II)
    • Ehdotettu valokennon tuotenumero (6P006)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 115 10S RN 120 R2 DA Fixture Roadway 100w