Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINTAPUMPPU IBC-DRM-8P2M Poistoletkusarja, 96 tuuman letku Lg, 85 PSI | CN8BEA 6PFL9

ACTION PUMP IBC-DRM-8P2M poistoletkusarja, 96 tuuman letku Lg, 85 PSI

Varastossa
Tuote: CN8BEA Malli: IBC-DRM-8P2MRistiviite: 6PFL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP IBC-DRM-8P2M poistoletkusarja, 96 tuuman letku Lg, 85 PSI
€230.02 / yksikkö