ACROVYN HRB20933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AZB 55LR32

ACROVYN HRB20933N Kaide, Sisustus, Valkoinen

Varastossa
Tuote: CF2AZB Malli: HRB20933NRistiviite: 55LR32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,391.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriTehtävä Valkoinen
Kokonaiskorkeus5-5 / 8 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AYY 55LN36 6C933N4-1 / 2 "€448.52
ACROVYN HRO6933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AYZ 55LN41 HRO6933N5-5 / 8 "€450.56
ACROVYN 4CQL933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AZA 55LR28 4CQL933N5-1 / 2 "€896.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN HRB20933N Kaide, Sisustus, Valkoinen
€1,391.28 / yksikkö