ACROVYN 6C933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AYY 55LN36

ACROVYN 6C933N Käsijohde, sisäpuoli, Mission White

Varastossa
Tuote: CF2AYY Malli: 6C933NRistiviite: 55LN36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriTehtävä Valkoinen
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AYZ 55LN41 HRO6933N5-5 / 8 "€450.56
ACROVYN 4CQL933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AZA 55LR28 4CQL933N5-1 / 2 "€896.06
ACROVYN HRB20933N Kaide, sisä, Mission White | CF2AZB 55LR32 HRB20933N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C933N Käsijohde, sisäpuoli, Mission White
€448.52 / yksikkö