Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR270SCAP372N Päätykappale, Classic Maple, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2HXF 55MC29

ACROVYN FR270SCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, koko 1-1/32 x 2 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HXF Malli: FR270SCAP372NRistiviite: 55MC29
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
€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriKlassinen vaahtera
Korkeus2"
Pituus1-1 / 32 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN 4CCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa | CF2HWV 55LU66 4CCAP372N5-1 / 2 "5-1 / 2 "€75.00
ACROVYN SCR40CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWW 55LV49 SCR40CAP372N4"3 / 4 "€17.96
ACROVYN FR225CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWX 55MC26 FR225CAP372N2-1 / 4 "3 / 4 "€16.88
ACROVYN FR225OS372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWY 55MC27 FR225OS372N2-1 / 4 "3 / 4 "€18.90
ACROVYN SCR80MCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HXA 55LV52 SCR80MCAP372N8"1-3 / 8 "€31.36
ACROVYN BG30CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HXB 55LV64 BG30CAP372N2-3 / 4 "1-13 / 16 "€12.08
ACROVYN SCR64MCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-1/4 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HXC 55LV61 SCR64MCAP372N8"1-1 / 4 "€44.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR270SCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, koko 1-1/32 x 2 x 5/64 tuumaa
€12.51 / yksikkö