Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN 4CCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa | CF2HWV 55LU66

ACROVYN 4CCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HWV Malli: 4CCAP372NRistiviite: 55LU66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriKlassinen vaahtera
Korkeus5-1 / 2 "
Pituus5-1 / 2 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWW 55LV49 SCR40CAP372N4"3 / 4 "€17.96
ACROVYN FR225CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWX 55MC26 FR225CAP372N2-1 / 4 "3 / 4 "€16.88
ACROVYN FR225OS372N päätykappale, klassinen vaahtera, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HWY 55MC27 FR225OS372N2-1 / 4 "3 / 4 "€18.90
ACROVYN SCR80MCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HXA 55LV52 SCR80MCAP372N8"1-3 / 8 "€31.36
ACROVYN BG30CAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HXB 55LV64 BG30CAP372N2-3 / 4 "1-13 / 16 "€12.08
ACROVYN SCR64MCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-1/4 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HXC 55LV61 SCR64MCAP372N8"1-1 / 4 "€44.81
ACROVYN SCR64MOS372N päätykappale, klassinen vaahtera, 1-1/4 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HXD 55LV62 SCR64MOS372N8"1-1 / 4 "€49.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CCAP372N päätykappale, klassinen vaahtera, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa
€75.00 / yksikkö