Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR225CAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HNF 55MC52

ACROVYN FR225CAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HNF Malli: FR225CAP1351NRistiviite: 55MC52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriSmokey Elm
Korkeus2-1 / 4 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HNE 55LW08 SCR40CAP1351N4"3 / 4 "€23.73
ACROVYN FR225OS1351N Päätykappale, Smokey Elm, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HNG 55MC53 FR225OS1351N2-1 / 4 "3 / 4 "€18.90
ACROVYN SCR64MCAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HNL 55LW20 SCR64MCAP1351N6"1-1 / 4 "€44.81
ACROVYN SCR64MOS1351N Päätykappale, Smokey Elm, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HNM 55LW21 SCR64MOS1351N6"1-1 / 4 "€49.15
ACROVYN SCR48MCAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HNN 55LW14 SCR48MCAP1351N4"1-1 / 4 "€34.30
ACROVYN FR270SCAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2HNP 55MC55 FR270SCAP1351N2"1-1 / 32 "€12.51
ACROVYN FR270SOS1351N Päätykappale, Smokey Elm, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HNQ 55MC56 FR270SOS1351N2"1-1 / 32 "€20.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR225CAP1351N Päätykappale, Smokey Elm, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa
€16.88 / yksikkö