Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125OS949N päätykappale, valkoinen, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMW 55MD11

ACROVYN FR125OS949N päätykappale, valkoinen, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HMW Malli: FR125OS949NRistiviite: 55MD11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriValkoinen
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP949N päätykappale, valkoinen, 3/4 x 4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HML 55LW95 SCR40CAP949N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN FR225CAP933N Päätykappale, Valkoinen, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMM 55MC65 FR225CAP933N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS933N päätykappale, valkoinen, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HMN 55MC66 FR225OS933N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR225CAP949N Päätykappale, Valkoinen, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMP 55MD04 FR225CAP949N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS949N päätykappale, valkoinen, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HMQ 55MD05 FR225OS949N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125CAP949N päätykappale, valkoinen, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMV 55MD10 FR125CAP949N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN SCR64MCAP949N päätykappale, valkoinen, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HMX 55LX08 SCR64MCAP949N6"1-1 / 4 "€23.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125OS949N päätykappale, valkoinen, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€12.81 / yksikkö