ACROVYN 6C929N Kaide, sisustus, osterinharmaa | CF2AYU 55LN86

ACROVYN 6C929N Kaide, Sisustus, Oyster Grey

Varastossa
Tuote: CF2AYU Malli: 6C929NRistiviite: 55LN86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriOyster Grey
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6929N Kaide, sisustus, osterinharmaa | CF2AYV 55LN91 HRO6929N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL929N Kaide, sisustus, osterinharmaa | CF2AYW 55LR68 4CQL929N5-1 / 2 "€896.06
ACROVYN HRB20929N Kaide, sisustus, osterinharmaa | CF2AYX 55LR72 HRB20929N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C929N Kaide, Sisustus, Oyster Grey
€606.43 / yksikkö