ACROVYN 6C410N Käsijohde, Sisustus, hopea | CF2AYD 55LP87

ACROVYN 6C410N Kaide, sisäpuoli, hopea

Varastossa
Tuote: CF2AYD Malli: 6C410NRistiviite: 55LP87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriHopea
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6410N Kaide, Sisustus, hopea | CF2AYE 55LP91 HRO6410N5-5 / 8 "€722.44
ACROVYN 4CQL410N Käsijohde, Sisustus, hopea | CF2AYF 55LU51 4CQL410N5-1 / 2 "€1,494.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C410N Kaide, sisäpuoli, hopea
€717.60 / yksikkö