ACROVYN 4CQL103N Kaide, sisä, beige | CF2BAN 55LR92

ACROVYN 4CQL103N Kaide, Sisustus, Beige

Varastossa
Tuote: CF2BAN Malli: 4CQL103NRistiviite: 55LR92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriBeige
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAL 55LP17 6C103N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAM 55LP22 HRO6103N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN HRB20103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAP 55LR96 HRB20103N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL103N Kaide, Sisustus, Beige
€896.06 / yksikkö