ACORN SBS-36-3F suihkualustan neliön marmorilastut | AG9EGE 19RU53

ACORN SBS-36-3F Suihku Base Square Marble Chips

Varastossa
Tuote: AG9EGE Malli: SBS-36-3FRistiviite: 19RU53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun pohja
Yhteys2"
Syvyys36
Korkeus4
MateriaaliEsivalmistettu terrazzo, joka koostuu Portland-sementissä valetuista marmorihakeista
AsennustyyppiLattia
Karkea sisäänX 37 36
KokoX 36 36
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TERRAZZO-WARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ACORN SBC-36-2F suihkupohjan kulmamarmorihake | AG9EGB 19RU50 SBC-36-2FKulma€565.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN SBS-36-3F Suihku Base Square Marble Chips
€641.85 / yksikkö