ACORN SBC-36-2F suihkupohjan kulmamarmorihake | AG9EGB 19RU50

ACORN SBC-36-2F suihkualustan kulmamarmorihake

Varastossa
Tuote: AG9EGB Malli: SBC-36-2FRistiviite: 19RU50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun pohja
Yhteys2"
Syvyys36
Korkeus4
MateriaaliEsivalmistettu terrazzo, joka koostuu Portland-sementissä valetuista marmorihakeista
AsennustyyppiLattia
Karkea sisäänX 37 36
KokoX 36 36
TyyppiKulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TERRAZZO-WARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ACORN SBS-36-3F suihkualustan neliön marmorilastut | AG9EGE 19RU53 SBS-36-3FNeliö€641.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN SBC-36-2F suihkualustan kulmamarmorihake
€565.23 / yksikkö