Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 7012-313-000 vesisuodatin 13-1 / 4 tuumaa H 050 Gpm | AB7WPR 24E589

ACORN 7012-313-000 Vesisuodatin 13-1/4 tuumaa H 050 Gpm

Varastossa
Tuote: AB7WPR Malli: 7012-313-000Ristiviite: 24E589

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdyttimen suodatin
Sopii tuotemerkkiinTakiainen / Tammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa28PR50, 28PR52, 28PR49, 28PR51, 1KAA1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroMC74, MC74-UBL, MC71, MC72-UBL, A111408B-FG-VR
MateriaaliHiilivety

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 7012-313-000 Vesisuodatin 13-1/4 tuumaa H 050 Gpm
€139.10 / yksikkö