Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2998-017-000 Ruiskutussuuttimen naaraspesulähteet | AA8MGD 19C776

ACORN 2998-017-000 Ruiskutussuutin, naaraspesulähteet

Varastossa
Tuote: AA8MGD Malli: 2998-017-000Ristiviite: 19C776
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
€31.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaaleja kestävä suihkusuutin, naaras
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa10A316, 10A318, 10A320, 10A317, 10A324, 10A319, 10A321
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ACORN 2998-016-000 suihkusuuttimen urospuoliset suihkulähteet | AA8MGC 19C775 2998-016-00010A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A3233402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 35Vandaalinkestävä suihkusuutin, uros€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2998-017-000 Ruiskutussuutin, naaraspesulähteet
€31.88 / yksikkö