Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2570-011-001 Siivilän tarkistuspysäytysosa | AB9RED 2EWA4

ACORN 2570-011-001 Siivilän tarkistuspysäkkiyksikkö

Varastossa
Tuote: AB9RED Malli: 2570-011-001Ristiviite: 2EWA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilän tarkista pysäytysosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2570-011-001 suodattimen tarkistuspysäytysosakokoonpanoa käytetään hanoissa ja venttiileissä estämään epäpuhtauksien pääsy vesihuoltoon ja suojaamaan mahdollisia takaisinvirtausongelmia vastaan. Siivilän tarkistuspysäytysosakokoonpano säilyttää putkistolaitteiden eheyden ja suojaa mahdollisilta vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Acorn 2570-011-001 siivilätarkastuspysäytysosakokoonpanossa on tarkka vesimäärän ja -virtauksen säätö vankilan käymälöissä ja yhdistelmäyksiköissä.
  • Tässä suodattimen tarkistuspysäytysosakokoonpanossa on sisäänrakennettu ruuvi säädettävälle veden virtausnopeudelle ja ON/OFF-toiminnalle huollon aikana.
  • Se on varustettu siivilä, joka suodattaa tehokkaasti roskat ja varmistaa puhtaan ja luotettavan vedensyötön.
  • Tämä suodattimen tarkistuspysäytysosakokoonpano tarjoaa erikoisen yhteensopivuuden wc- ja wc-venttiilien, käymäläjen ja suihkujen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat siivilän tarkistuspysäytysosakokoonpanon pääkomponentit?

A. Siivilän tarkistuspysäytysosakokoonpano sisältää siiviläkorin, takaiskuventtiilimekanismin ja sulkuventtiilin. Nämä komponentit toimivat yhdessä suodattaen roskat, estävät vastavirtauksen ja säätelevät veden virtausta.

K. Kuinka usein Acorn 2570-011-001 -osakokoonpano tulee tarkastaa tai huoltaa?

A. Säännöllinen tarkastus ja huolto on suositeltavaa oikean toiminnan varmistamiseksi. Taajuus voi riippua käytöstä ja paikallisista vesiolosuhteista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ACORN 2570-000-001 Siivilän tarkistuspysäytyskokoonpano | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Siivilän tarkista pysäytyskokoonpano€220.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2570-011-001 Siivilän tarkistuspysäkkiyksikkö
€39.73 / yksikkö