Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0302-003-001 kuusiomutterit, koko: 8 - 32, 10 kpl pakkaus | AB9RBG 2EVN7

ACORN 0302-003-001 Kuusiomutterit, koko: 8-32, pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AB9RBG Malli: 0302-003-001Ristiviite: 2EVN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Pähkinät
Koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleiskäyttöiset 8-32 kuusiomutterit, jotka sopivat käytettäväksi käymäläventtiilien, anturikokoonpanojen, laitteistokomponenttien ja kiinnityskoteloiden kanssa
    • Ruostumaton teräsrunko jatkuvaan käyttöön jopa korkeissa lämpötiloissa ja tyhjentävissä ympäristöissä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0302-003-001 Kuusiomutterit, koko: 8-32, pakkaus 10
€19.35 /pakkaus