ACME ELECTRIC AA51702018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 18V, 170VA | CD7JXH AA5170-2018

ACME ELECTRIC AA51702018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 18V, 170VA

Tuote: CD7JXH Malli: AA51702018Ristiviite: AA5170-2018
€123.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Virtausnopeus150 neliömetriä
Taajuus60 Hz
Korkeus1.9 "
Pituus12.38 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Dia ulkopuolella.3.9 "
Ensiöjännite120V
Toisiovirta4.7 A
Toisiojännite2x18V
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus775 RPM
Vääntömomentti575 Nm
Leveys5.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120 2 18 V ensiöjännite, XNUMX X XNUMX V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiKorkeusPituusLeveysDia ulkopuolella.ToisiovirtaToisiojänniteAkselin tyyppiHinta
ACME ELECTRIC AA50001120 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/120V, 1000VA | CD7HVN AA5000-1120 AA50001120-2.6 "--6.5 "8.3 A120V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002024 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 24V, 1000VA | CD7HVP AA5000-2024 AA50002024-2.6 "--6.5 "20.8 A2 X 24 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002030 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 30V, 1000VA | CD7HVR AA5000-2030 AA50002030-2.6 "--6.5 "16.7 A2 X 30 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50002042 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 42V, 1000VA | CD7HVU AA5000-2042 AA50002042-2.6 "--6.5 "11.9 A2 X 42 V-€220.39
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182012 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 12V, 18VA | CD7HVY AA5018-2012 AA50182012-1.3 "--2.5 "0.7 A2 X 12 V-€102.84
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182009 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 9V, 18VA | CD7HVZ AA5018-2009 AA50182009-1.3 "--2.5 "1.0 A2 X 9 V-€102.84
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC AA50182018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 18V, 18VA | CD7HWB AA5018-2018 AA50182018-1.3 "--2.5 "0.5 A2x18V-€102.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC AA51702018 Kaupallinen muuntaja, Toroid, 120/2 X 18V, 170VA
€123.35 / yksikkö