ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 3.2VA | CD7HTL

ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, toroidi, 3.2VA

Tuote: CD7HTL Malli: 70013K
€26.21 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 17 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys0.77 "
Tehokkuus70%
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1.76 "
Maks. Lämpötila20 astetta C
Tapin pituus1.6 "
Ensiöjännite115 / 230V
Asetus43%
Toisiovirta107 mA
Toisiojännite2x15V
Koko0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Leveys1.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 115/230V ensiöjännite, 2 x 15V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusLeveysMaks. LämpötilaTapin pituusAsetusToisiovirtaHinta
ACME ELECTRIC 70003K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%53 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70004K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%44 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70000K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%114 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70002K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%67 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70001K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 1.6VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.4 "29%89 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70005K PC Mount Transformer, Matala profiili, Toroid, 1.6VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 astetta C1.6 "29%36 mA€24.88
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC 70010K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, Toroid, 3.2VA | CD7HTM 70010K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 astetta C1.6 "43%229 mA€26.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformer, matalaprofiilinen, toroidi, 3.2VA
€26.21 / yksikkö