Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M3X8 Pistorasiaruuvi, 8mm pituus, M3 x 0.50 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LYJ 484Z28

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X8 kantapääruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LYJ Malli: ZSS616M3X8Ristiviite: 484Z28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.5.5 mm
Pään korkeus3.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus8"
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus8 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X8 kantapääruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 316H5
€20.03 / yksikkö