Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M3X12 Pistorasiaruuvi, 12mm pituus, M3 x 0.50 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LYE 484Z30

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LYE Malli: ZSS616M3X12Ristiviite: 484Z30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.5.5 mm
Pään korkeus3.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus12 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus12 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 316H5
€20.30 / yksikkö