Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C04 Socket Head Cap Screw, 1/4 Inch Length, #6-32 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LWW 484Y96

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C04 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #6-32, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LWW Malli: ZSS61606C04Ristiviite: 484Y96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.0.2344 "
Pään korkeus0.1406 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus1 / 4 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus1 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kieli Dia.#6
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61606C04 kantapääruuvi, pituus 1/4 tuumaa, kierrekoko #6-32, luokka 316H5
€17.34 / yksikkö