Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZS616M10X35 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LUT 484Y71

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZS616M10X35 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LUT Malli: ZS616M10X35Ristiviite: 484Y71

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen pituus35
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pään korkeus6 mm
Head TypeStandardi
pään leveys16 mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35 mm
Rockwellin kovuusC25
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiRoHS-yhteensopiva
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus130,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZS616M10X35 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 316H5
€51.66 / yksikkö