Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNJ61651F kuusiomutteri, 5/16-24 kierrekoko, 316H5 laatu | CG6LUC 484Z87

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNJ61651F kuusiomutteri, 5/16-24 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LUC Malli: ZNJ61651FRistiviite: 484Z87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus3 / 16 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiIFI-100/107
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNJ61651F kuusiomutteri, 5/16-24 kierrekoko, luokka 316H5
€24.89 / yksikkö