Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61634F Flange Nut, 1 5/8 Inch Flange Dia., 3/4-16 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LTC 484Z78

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61634F laippamutteri, 1 5/8 tuuman laipan halkaisija, 3/4-16 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LTC Malli: ZNF61634FRistiviite: 484Z78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus1"
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61634F laippamutteri, 1 5/8 tuuman laipan halkaisija, 3/4-16 kierrekoko, luokka 316H5
€215.55 / yksikkö