Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4882 Architect Bolt, 8-32 Size | AE4PHQ 5MB55

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4882 Architect Bolt, 8-32 koko

Varastossa
Tuote: AE4PHQ Malli: Z4882Ristiviite: 5MB55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1 9 / 16 "
Tynnyrin langan syvyys5 / 8 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB60
Kierrepään halkaisija.5 / 16 "
Kierrepään korkeus0.100 "
RuuvimateriaaliMessinkipinnoitettu teräs
Ruuvilangan pituus7 / 8 "
Vetolujuus55000 psi
Kierteen koko8-32
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4882 Architect Bolt, 8-32 koko
€13.16 / yksikkö