Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1970-5 Allen Nut, 0.419 Inch Length, Steel, 1/4-20 Thread Size, 27/64 Inch Drill Size, 5PK | CG6LPN 484X85

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1970-5 kuusiokolomutteri, pituus 0.419 tuumaa, teräs, 1/4-20 kierrekoko, 27/64 tuuman porakoko, 5PK

Varastossa
Tuote: CG6LPN Malli: Z1970-5Ristiviite: 484X85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutteri
Rungon halkaisija0.403 "
Poran koko27 / 64 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reiän koko0.421 "
Pituus0.419
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1970-5 kuusiokolomutteri, pituus 0.419 tuumaa, teräs, 1/4-20 kierrekoko, 27/64 tuuman porakoko, 5PK
€43.37 /pakkaus