Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ STR601012C64 Olkaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 4 tuuman pituus | AB8JCX 25L337

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C64 Olkaruuvi, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8JCX Malli: STR601012C64Ristiviite: 25L337

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€715.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.1.723-1.750 "
Pään korkeus0.735 - 0.75 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1.25 "
Olkapään pituus4"
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMPG303

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C64 Olkaruuvi, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa
€715.63 / yksikkö