Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ STR601012C28 Olkaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 1-3/4 tuuman pituus | AB8JCR 25L332

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C28 Olkaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8JCR Malli: STR601012C28Ristiviite: 25L332

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.1.723-1.750 "
Pään korkeus0.735 - 0.75 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1.25 "
Olkapään pituus1.75 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMPG303

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C28 Olkaruuvi, 7/8-9 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa
€411.17 / yksikkö