Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA7 Välilevyn pidennystunnus 0.234 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWC

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMA7 välilevyn pidennystunnus 0.234 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9JWC Malli: 2DMA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim
Sisällä Dia.0.234 "
Pituuden toleranssi-0 / + 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.303 "
Rockwellin kovuusB80
Ruuvin koko1 / 4 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuus0.005 "
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
Tyyppipidentäminen
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Olkapään koko (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Ruuvin kokoPaksuusPaksuustoleranssiPkg. MääräHinta
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA4 Välilevyn pidennystunnus 0.171 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JVZ 2DMA40.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "50€43.01
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA5 Välilevyn pidennystunnus 0.171 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWA 2DMA50.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "50€45.77
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA6 Välilevyn pidennystunnus 0.171 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWB 2DMA60.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "50€51.28
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA8 Välilevyn pidennystunnus 0.234 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWD 2DMA80.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "50€39.11
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMA9 Välilevyn pidennystunnus 0.234 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWE 2DMA90.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "50€47.09
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMC1 Välilevyn pidennystunnus 0.289 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWF 2DMC10.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "50€44.97
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ 2DMC2 Välilevyn pidennystunnus 0.289 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB9JWG 2DMC20.289 "0.365 "5 / 16 "0.016 "+/- 0.001 "50€38.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2DMA7 välilevyn pidennystunnus 0.234 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€43.33 /pakkaus