Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOLLISUUSMERKIT TSS824CTP-vaaramerkintä 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TRF 43Z308

ACCUFORM SIGNS TSS824CTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TRF Malli: TSS824CTPRistiviite: 43Z308

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen selite(Tyhjä)
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
HÄLYTYSMERKIT TSS820CTP-vaaramerkintä 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRD 43Z305 TSS820CTPValkoinen / Punainen€25.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS824CTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€22.89 / yksikkö