Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKSELIMERKIT TDL154 Numeroidut tagit 1-1 / 2 tuuman pyöreä 101-125 - 25 kpl pakkaus | AE9MYN 6KXN6

ACCUFORM SIGNS TDL154 numeroidut tunnisteet 1-1/2 tuuman pyöreä 101-125 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9MYN Malli: TDL154Ristiviite: 6KXN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjan alla kaiverretut numeroidut tunnisteet
VäriMusta / heijastava hopea
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliPolykarbonaattimuovia
Numerosarja101 ja 125
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNumerosarjaHinta
AKSELIMERKIT TDL150 Numeroidut tagit 1-1 / 2 tuuman kierros 1-25 - 25 kpl pakkaus | AE9MYJ 6KXN2 TDL1501 ja 25€100.84
NOPEUTTAVAT MERKINNÄT TDL151 Numeroidut tunnisteet 1-1 / 2, kierros 26 - 50 - 25 kpl AE9MYK 6KXN3 TDL15126 ja 50€100.54
AKSELIMERKIT TDL152 Numeroidut tunnisteet 1-1 / 2 kierroksella 51 - 75 - 25 kpl pakkaus AE9MYL 6KXN4 TDL15251 ja 75€100.22
AKSELIMERKIT TDL153 Numeroidut tunnisteet 1-1 / 2 kierroksella 76-100 - 25 kpl pakkaus | AE9MYM 6KXN5 TDL15376 ja 100€100.22
AKSELIMERKIT TDL156 Numerotunnisteet 1-1 / 2 kierroksella 126-150 - 25 kpl: n pakkaus | AE9MYP 6KXN7 TDL156126 ja 150€100.54
ACCUFORM SIGNS TDL157 Numerotunnisteet 1-1/2 Kierros 151-175 - Pakkaus 25 | AE9MYQ 6KXN8 TDL157151 ja 175€100.54
AKSELIMERKIT TDL158 Numerotunnisteet 1-1 / 2 kierroksella 176-200 - 25 kpl: n pakkaus | AE9MYR 6KXN9 TDL158176 ja 200€100.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDL154 numeroidut tunnisteet 1-1/2 tuuman pyöreä 101-125 - 25 kpl pakkaus
€100.54 / yksikkö