Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAR706 Sallintalappu rullalla 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TNJ 43Z224

ACCUFORM SIGNS TAR706 lupalappu rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TNJ Malli: TAR706Ristiviite: 43Z224

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalli tunniste rullaan
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT TAR724 Sallintalappu rullalla 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNK 43Z225 TAR724€192.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR706 lupalappu rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus
€83.45 / yksikkö