Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAR110 rullan varoituslipuke 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TPD 43Z242

ACCUFORM SIGNS TAR110 varoituskilpi rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TPD Malli: TAR110Ristiviite: 43Z242

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki rullaan
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
ERIKOISMERKIT TAR102 rullan varoituslipuke 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TLQ 43Z183 TAR102Musta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€85.17
TARKKUUSMERKIT TAR138 rullan varoituslipuke 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TLR 43Z184 TAR138Musta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€178.84
ERIKOISMERKIT TAR104 Rullakilpi 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TLT 43Z185 TAR104Musta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€89.21
ERIKOISMERKIT TAR140 rullan varoitusmerkki 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TLU 43Z186 TAR140Musta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€193.87
ERIKOISMERKIT TAR106 rullan varoituslipuke 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TLV 43Z187 TAR106Valkoinen / PunainenÄlä poista tätä tunnistetta!€86.21
TARKKUUSMERKIT TAR142 rullan varoituslipuke 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TLW 43Z188 TAR142Valkoinen / PunainenÄlä poista tätä tunnistetta!€192.26
ACCUFORM SIGNS TAR108 Danger Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - Pakkaus 100 | AD4TLX 43Z189 TAR108Musta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€83.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR110 varoituskilpi rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus
€47.15 / yksikkö