Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAB103CTP Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TTL 43Z350

ACCUFORM SIGNS TAB103CTP varoitustarra 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TTL Malli: TAB103CTPRistiviite: 43Z350

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteRakennustyöt ovat käynnissä tämän barrikadin sisällä
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ERIKOISMERKIT TSS102CTP Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TQM 43Z280 TSS102CTPMusta / keltainen€27.06
TARKKUUSMERKIT TAB105CTP Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl: n pakkaus | AD4TTJ 43Z347 TAB105CTPMusta / keltainen€25.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB103CTP varoitustarra 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€23.73 / yksikkö