SAATUMISMERKIT MBR839 Banner Drive Hidas kuljetus matala 28 x 96 tuumaa | AC4XJG 31A744

ACCUFORM SIGNS MBR839 Banner Drive Slow Carry Low, 28 x 96 tuumaa

Tuote: AC4XJG Malli: MBR839Ristiviite: 31A744
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€133.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälippu
Korkeus28 "
KieliEnglanti
MateriaaliMoniarkki
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT MBR921 Banneriturvallisuus edistää laatua 28 x 96 | AC4XGT 31A708 MBR921€133.65
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR926-banneri Tavoitteenamme on 0 vikaa 28 x 96 tuumaa | AC4XGU 31A709 MBR926€133.65
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR928 Banner Think Quality 28 x 96 tuumaa | AC4XGV 31A710 MBR928€136.61
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR929-lippu Aina turvallinen 28 x 96 tuumaa | AC4XGW 31A711 MBR929€131.17
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR931-banneri Kuinka kirjoitat turvallisuuden 28 x 96 | AC4XGX 31A712 MBR931€139.22
Tarjouspyyntö
SAATAVILLA OLEVAT MERKIT MBR934 Vain banneri, johon voit kohdistaa 28 x 96 tuumaa | AC4XGY 31A713 MBR934€132.17
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR935 Bannerin tapaturmaton alue 28 x 96 tuumaa AC4XGZ 31A714 MBR935€138.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR839 Banner Drive Slow Carry Low, 28 x 96 tuumaa
€133.65 / yksikkö