Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT MBR110-turvakortti 120 x 34 tuuman tekstinsisäinen | AD2TFZ 3TZF3

ACCUFORM SIGNS MBR110 Turvabanneri 120 x 34 tuumaa teksti Eng

Varastossa
Tuote: AD2TFZ Malli: MBR110Ristiviite: 3TZF3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus120 "
KieliEnglanti
Legend tyyliteksti
MateriaaliVahvistettu vinyyli
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)94.46
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT MBR102-turvakortti 120 x 34 tuuman tekstinsisäinen | AD2TFY 3TZF2 MBR102€366.18
TARKKUUSMERKIT MBR104-turvakansio 120 x 34 tuuman tekstinsisäinen | AD2TGA 3TZF4 MBR104€366.18
TARKKUUSMERKIT MBR111-turvakortti 120 x 34 tuuman tekstinsisäinen | AD2TGB 3TZF5 MBR111€184.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR110 Turvabanneri 120 x 34 tuumaa teksti Eng
€366.18 / yksikkö