Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT LSMK002VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H - 5-pakkaus | AF3YGR 8F780

ACCUFORM SIGNS LSMK002VSP Turvatarra 3-1/2 tuumaa H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YGR Malli: LSMK002VSPRistiviite: 8F780

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuustarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLegend tyyliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ERIKOISMERKIT LPPE005VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YFV 8F731 LPPE005VSP-3.5 "--Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
TARKKUUSMERKIT LFSD903VSP-turvatarra 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AF3YGJ 8F760 LFSD903VSP-3.5 "--Musta, vihreä / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
ERIKOISMERKIT LRST801VSP-turvatarra 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AF3YGK 8F761 LRST801VSP-3.5 "--Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
ERIKOISMERKIT LPPE623VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YGM 8F776 LPPE623VSP-3.5 "--Musta / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
ERIKOISMERKIT LPPE305VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YGN 8F777 LPPE305VSP-3.5 "--Musta / oranssiItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
ERIKOISMERKIT LPPE003VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YGP 8F778 LPPE003VSP-3.5 "--Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76
ERIKOISMERKIT LVHR002VSP-turvatarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YGQ 8F779 LVHR002VSP-3.5 "--Musta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LSMK002VSP Turvatarra 3-1/2 tuumaa H - 5 kpl pakkaus
€16.76 / yksikkö