TARKKUUSMERKIT KLB426 Tikapuut Kiivetä Estäjä 8 | AD2YNJ 3WPF9

ACCUFORM SIGNS KLB426 tikapuun nousun estäjä 8

Varastossa
Tuote: AD2YNJ Malli: KLB426Ristiviite: 3WPF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden kiipeämisen estäjä
Kotelon materiaaliAlumiini
LukitusohjelmaTikkaat
Komponenttien lukumäärä7
Mukana olevien riippulukoiden määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.91
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS KLB426 tikapuun nousun estäjä 8
€283.20 / yksikkö