Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS KDD362BU Luistiventtiilin lukitustarra 4 tuumaa K 4 tuumaa Leveys | AA3YKA 11Y753

ACCUFORM SIGNS KDD362BU Luistiventtiilin lukitustarra 4 tuumaa K 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA3YKA Malli: KDD362BURistiviite: 11Y753

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitustarra
Korkeus4"
KieliEnglanti
Selite / taustavärisininen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SAATUMISMERKIT KDD360RD-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFE 10K127 KDD360RD2"Punainen, musta / valkoinen2"€28.76
SAATUMISMERKIT KDD360YL-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFF 10K128 KDD360YL2"Punainen, musta, keltainen / valkoinen2"€28.54
SAATUMISMERKIT KDD360GN-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFG 10K129 KDD360GN2"Punainen, musta, vihreä / valkoinen2"€26.73
SAATUMISMERKIT KDD360BU-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFH 10K130 KDD360BU2"Punainen, musta, sininen / valkoinen2"€26.33
SAATUMISMERKIT KDD360PR-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFJ 10K131 KDD360PR2"Punainen, musta, violetti / valkoinen2"€30.09
SAATUMISMERKIT KDD362RD-venttiilin lukitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys | AA3YJX 11Y750 KDD362RD4"punainen4"€26.69
SAATUMISMERKIT KDD362YL-venttiilin lukitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys | AA3YJY 11Y751 KDD362YL4"Keltainen4"€26.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS KDD362BU Luistiventtiilin lukitustarra 4 tuumaa K 4 tuumaa leveys
€26.69 / yksikkö