Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT KDD360BU-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFH 10K130

ACCUFORM SIGNS KDD360BU Luistiventtiilin lukitustarra 2 tuumaa K 2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA2HFH Malli: KDD360BURistiviite: 10K130

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitustarra
Korkeus2"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen, musta, sininen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SAATUMISMERKIT KDD360RD-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFE 10K127 KDD360RD2"Punainen, musta / valkoinen2"€28.76
SAATUMISMERKIT KDD360YL-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFF 10K128 KDD360YL2"Punainen, musta, keltainen / valkoinen2"€28.54
SAATUMISMERKIT KDD360GN-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFG 10K129 KDD360GN2"Punainen, musta, vihreä / valkoinen2"€26.73
SAATUMISMERKIT KDD360PR-venttiilin lukitustarra 2 tuuman H 2 tuuman leveys | AA2HFJ 10K131 KDD360PR2"Punainen, musta, violetti / valkoinen2"€30.09
SAATUMISMERKIT KDD362RD-venttiilin lukitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys | AA3YJX 11Y750 KDD362RD4"punainen4"€26.69
SAATUMISMERKIT KDD362YL-venttiilin lukitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys | AA3YJY 11Y751 KDD362YL4"Keltainen4"€26.69
SAATUMISMERKIT KDD362GN-venttiilin lukitustarra 4 tuuman H 4 tuuman leveys | AA3YJZ 11Y752 KDD362GN4"Vihreä4"€26.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS KDD360BU Luistiventtiilin lukitustarra 2 tuumaa K 2 tuumaa leveys
€26.33 / yksikkö