Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT DTA239 Evakuointikartan pidike 11 tuumaa x 17 tuumaa | AF6LEV 19TZ55

ACCUFORM SIGNS DTA239 evakuointikartan pidike 11 tuumaa x 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6LEV Malli: DTA239Ristiviite: 19TZ55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEvakuointikartan haltija
VäriPoista valinta
Korkeus11 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyylipinta
Kokonaiskorkeus11 "
Koko11 "x 17"
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3920610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
SAATUMISMERKIT DTA240-evakuointikartan pidike 8-1 / 2 tuumaa x 11 tuumaa | AF6LER 19TZ52 DTA240-8.5 "8-1 / 2 "x 11"-€84.21
SAATUMISMERKIT DTA238 Evakuointikartan pidike 8-1 / 2 tuumaa x 11 tuumaa | AF6LET 19TZ53 DTA23811 "8.5 "8-1 / 2 "x 11"8.5 "€111.46
TARKKUUSMERKIT DTA241 Evakuointikartan pidike 11 tuumaa x 17 tuumaa | AF6LEU 19TZ54 DTA24111 "11 "11 "x 17"17 "€124.85
TARKKUUSMERKIT DTA243 Evakuointikartan haltija 17 tuumaa x 11 tuumaa | AF6LEW 19TZ56 DTA24317 "17 "17 "x 11"11 "€93.35
SAATUMISMERKIT DTA242 Evakuointikartan haltija 17 tuumaa x 11 tuumaa | AF6LEX 19TZ57 DTA24217 "17 "17 "x 11"11 "€148.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS DTA239 evakuointikartan pidike 11 tuumaa x 17 tuumaa
€148.85 / yksikkö