Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 83AL / 40 (300) KA Sininen avain riippulukko 1-1 / 2 Leveys | AG9CEB 14J856

ABUS 83AL/40 (300) KA Sininen riippulukko Alike 1-1/2 leveys

Varastossa
Tuote: AG9CEB Malli: 83AL/40 (300) KA SininenRistiviite: 14J856

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus2 5 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Kiilauran tyyppiSchlage
Nastojen lukumäärä5 ja 6
UuttaKyllä
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Ei irrotettava avain: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppikorinvärisetKehon korkeusKiilauran tyyppiNastojen lukumääräSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliPkg. MääräHinta
ABUS 55/40 KA riippulukko KA 13/16 tuuman H 4-nastainen messinki | AA6NMA 14J890 55/40 KAAvain samanlainen-1.5 "Nastarengas41 / 4 "13 / 16 "Karkaistu teräs1€15.72
ABUS 83AL / 40 (200) KA Sininen avain riippulukko 1-1 / 2 Leveys | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA Sininensamoinsininen2 5 / 16 "Kwikset5 ja 61 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1€42.08
ABUS 83AL / 40 (200) KA Punainen avain lukko 1-1 / 2 Leveys | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA Punainensamoinpunainen2 5 / 16 "Kwikset5 ja 61 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1€42.08
ABUS 83AL/40 (200) KA Titanium-avainlukko 1-1/2 Leveys | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumsamoinMusta2 5 / 16 "Kwikset5 ja 61 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1€42.08
ABUS 83AL/40 (300) KA Punaiset avaimet riippulukolla 1-1/2 Leveys | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA Punainensamoinpunainen2 5 / 16 "Schlage5 ja 61 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1€45.28
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium-avainlukko 1-1 / 2 Leveys | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumsamoinMusta2 5 / 16 "Schlage5 ja 61 / 4 "1.5 "Karkaistu teräs1€45.28
ABUS 83AL / 45 (200) KA Sininen avain riippulukko 1-3 / 4 Leveys | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA Sininensamoinsininen2 5 / 16 "Kwikset5 ja 65 / 16 "1"Karkaistu teräs1€46.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 83AL/40 (300) KA Sininen riippulukko Alike 1-1/2 leveys
€45.28 / yksikkö