Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-ECR-WS-RK wc / pisuaarin uudelleenrakennussarja 3.5 gallonaa AD7YEF 4HCV9

ZURN P6000-ECR-WS-RK WC/urinaalin uusimissarja 3.5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7YEF Malli: P6000-ECR-WS-RKRistiviite: 4HCV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC / urinaalin uudelleenrakennussarja
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000
Tyyppi3.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-ECR-WS-RK WC/urinaalin uusimissarja 3.5 gallonaa
€17.87 / yksikkö