Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 83/45 RK KA-200 Rekeyable Riippulukko 1 tuuman H Keyed Alike Messinki 5 Pin | AD2RBM 3TMW2

ABUS 83/45 RK KA-200 Uudelleenavattava riippulukko 1 tuuman H-avaimella, messinki 5-nastainen

Varastossa
Tuote: AD2RBM Malli: 83/45 RK KA-200Ristiviite: 3TMW2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen lukittava lukko
Kehon korkeus3 1 / 3 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliNeliö
Kehon paksuus13 / 16 "
Runkoleveys1.75 "
VäriMessinki
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
keyingKyllä
Kiilauran tyyppiKwikset
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys15 / 16 "
ShapeNeliö
weatherabilityKorkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Kehon korkeusRungon materiaaliKahvan korkeusSakkeli leveysKehon paksuusRunkoleveysVäriHinta
ABUS 83/55 RK KD-100 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-7 / 16 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€104.96
ABUS 83/55 RK KA-100 Uudelleenlaskettava riippulukko 1-7/16 tuumaa H avain 5-nastainen | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€106.10
ABUS 83/55 RK KD-200 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-7 / 16 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€104.96
ABUS 83/55 RK KA-200 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-7 / 16 tuumaa H-avain 5-nastainen | AD2BUY 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€106.10
ABUS 83/55 RK KD-300 Uudelleenlaskettava riippulukko 1-7/16 tuumaa H Näppäimistö eri 5-nastainen | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€104.96
ABUS 83/55 RK KA-300 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-7 / 16 tuuman H-avain 5-nastainen | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€106.10
ABUS 83/55 RK KD-700 uudelleenkäytettävä riippulukko 1-7 / 16 tuumaa H-avain, 5-nastainen | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Karkaistu teräs1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Hopea€104.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 83/45 RK KA-200 Uudelleenavattava riippulukko 1 tuuman H-avaimella, messinki 5-nastainen
€59.52 / yksikkö