Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 78/50 KC Red -yhdistelmälukko, punainen | AG9CFV 14Z327

ABUS 78/50 KC punainen yhdistelmäriippulukko edessä punainen

Varastossa
Tuote: AG9CFV Malli: 78/50 KC RedRistiviite: 14Z327

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon korkeus2"
Rungon materiaalisinkki
Vartalo tyyliPyöreä
Kehon paksuus1.187 "
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanKyllä
Valitse sijaintiEtusivu
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä1
Avautuu avaimenumerollaValmistaja Nro 507A
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus13 / 16 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Sakkeli leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Nollattava: Ei voi nollata

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKehon korkeusRungon materiaaliSakkeli leveysVartalo tyyliKehon paksuusRunkoleveysOhjausavaimen rekisteröinti vaaditaanHinta
ABUS 190CS / 60 yhdistelmälukon alaosa musta / hopea | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Karkaistu teräs7 / 8 "Suorakulmainen1.375 "2.5 "Ei€125.15
ABUS 158KC yhdistelmälukon sivu musta / hopea | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Painevalettu sinkki3 / 4 "Suorakulmainen3 / 4 "1.75 "Ei€39.62
ABUS 78/50 Punainen yhdistelmälukko, musta / hopea | AG9CFQ 14J901 78/50 punainen13 / 16 "2"sinkki7 / 8 "Pyöreä1.187 "2"Ei€10.88
ABUS 78/50 Sininen yhdistelmä riippulukko edessä musta/hopea | AG9CFR 14J902 78/50 sininen13 / 16 "2"sinkki7 / 8 "Pyöreä1.187 "2"Ei€10.88
ABUS 78/50 Vihreä yhdistelmälukko edessä musta / hopea | AG9CFT 14J903 78/50 Vihreä13 / 16 "2"sinkki7 / 8 "Pyöreä1.187 "2"Ei€10.88
ABUS 78/50 keltainen yhdistelmälukko edessä musta / hopea | AG9CFU 14Z326 78/50 keltainen13 / 16 "2"sinkki7 / 8 "Pyöreä1.187 "2"Ei€10.88
ABUS 78/50 KC sininen yhdistelmälukko edessä sininen | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Sininen13 / 16 "2"sinkki7 / 8 "Pyöreä1.187 "2"Kyllä€16.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 78/50 KC punainen yhdistelmäriippulukko edessä punainen
€16.80 / yksikkö