Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 75/50 KA Avainriippulukko Alike 2 Leveys | AH9KEZ 3TMU2

ABUS 75/50 KA avaimella riippulukko Alike 2 leveys

Varastossa
Tuote: AH9KEZ Malli: 75/50 KARistiviite: 3TMU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetMessinki
Kehon korkeus3"
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliNeliö
Kehon paksuus11 / 16 "
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä10
Avautuu avaimenumerolla7563
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusKehon paksuusRunkoleveysNastojen lukumääräSakkeli Dia.Kahvan korkeusSakkeli leveysHinta
ABUS 75/40 KA avaimella varustettu riippulukko 1-1/2 leveys | AH9KET 3TMT5 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€24.48
ABUS 75/40 KA avaimella varustettu riippulukko 1-1/2 leveys | AH9KEU 3TMT6 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€24.48
ABUS 75/40 KA avaimella varustettu riippulukko 1-1/2 leveys | AH9KEV 3TMT7 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€24.48
ABUS 75/50 KA Avainriippulukko Alike 2 Leveys | AH9KEX 3TMT9 75/50 KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€32.04
ABUS 75/50 KA -avainlukko 2 - leveys | AH9KEY 3TMU1 75/50 KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€32.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 75/50 KA avaimella riippulukko Alike 2 leveys
€32.04 / yksikkö