Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs sininen | AG2NCP 31NF25

ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräksensininen

Varastossa
Tuote: AG2NCP Malli: 72/30 KDRistiviite: 31NF25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus2 17 / 32 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.25 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Puskurien määrä0
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
SuojaustasoKeskikokoinen
Sakkeli kokoonpanoU-muoto
Sakkeli Dia.11 / 64 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"
MuotoSuorakulmio
weatherabilityErittäin hyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301106000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs musta | AG2NCN 31NF24 72/30 ​​KDMustaMusta€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs ruskea | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDRuskeaRuskea€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs vihreä | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDVihreäVihreä€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs, oranssi | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDOranssiOranssi€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs violetti | AG2NCU 31NF29 72/30 ​​KDViolettiVioletti€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs punainen | AG2NCV 31NF30 72/30 ​​KDpunainenpunainen€22.61
ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräs hopea | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDHopeaHopea€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 72/30 KD avainlukko karkaistu teräksensininen
€22.61 / yksikkö