Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 41HB / 40 KD: n valkoinen lukituslukko, avain eri MK valkoinen 1-3 / 8 H | AJ2JDF 5UKU7

ABUS 41HB/40 KD Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Valkoinen 1-3/8 H

Varastossa
Tuote: AJ2JDF Malli: 41HB/40 KD ValkoinenRistiviite: 5UKU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetValkoinen
Kehon viimeistelykullattu
Kehon korkeus1.375 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriValkoinen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiToisin
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus1.875 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
ABUS 41/40 KD: n valkoinen lukituslukko, avain eri MK valkoinen 1-3 / 8 korkeus | AJ2JDU 5UKV9 41/40 KD valkoinen3 / 4 "€18.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 41HB/40 KD Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Eri MK Valkoinen 1-3/8 H
€20.28 / yksikkö