Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 70 KAx2 All Weather -lukko 11/16 tuumaa H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5

ABUS 24IB/70 KAx2 jokasään riippulukko 11/16 tuumaa H KA 2 PK

Varastossa
Tuote: AD3CAY Malli: 24IB/70 KAx2Ristiviite: 3XVY5
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
€110.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sää lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.75 "
Kehon viimeistelyMuovipinnoitettu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1.187 "
Runkoleveys2.75 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus11 / 16 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapePyöreä
SäänkestäväKyllä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8301109000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Rungon halkaisijaKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysweatherabilityKehon paksuusPkg. MääräHinta
ABUS 25EC / 70 KA himmeä avainlukko 3/4 tuumaa H KA hopea | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "1€60.59
ABUS 24IB / 50 KA All Weather -lukko 3/8 tuuman H KA hopea AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Ruostumaton teräs1 / 2 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1"1€33.55
ABUS 24IB / 60 KA Säänlukko 1/2 tuumaa H KA hopea | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Ruostumaton teräs11 / 16 "Erittäin korkea korroosionkestävyys1"1€51.31
ABUS 26/80 KA Diskus Riippulukko 11/16 tuumaa H KA Hopea | AD2RAV 3TMP7 26/80 KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "1€92.11
ABUS 26/90 KA Diskus -lukko 5/8 tuuman H KA hopea 5-nastainen AD2RAX 3TMP9 26/90 KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Karkaistu teräs1"Korkea korroosionkestävyys1.25 "1€125.57
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Padlock 3/4 tuuman H - 2 kpl pakkaus | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "2€71.40
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 tuuman H KA hopea | AE4DAF 5JKP5 28/70 KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Karkaistu teräs3 / 4 "Korkea korroosionkestävyys1.187 "1€30.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/70 KAx2 jokasään riippulukko 11/16 tuumaa H KA 2 PK
€110.41 /pakkaus